Motion
78659430

Made in USA
78659430

1/4 Inch Face Width, 3/4 Inch Diameter, Cobalt Knurl Wheel Set - 1/4 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11705842
No. Fabricante 78659430
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78659430

1/4 Inch Face Width, 3/4 Inch Diameter, Cobalt Knurl Wheel Set - 1/4 Inch Hole Diameter, Beveled Face Knurl, Left and Right Hand Diagonal Pattern, Form
Artículo MI #11705842
No. Fabricante 78659430
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Paso
    33.00 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Cobalto
  • Número de piezas
    2
  • Patrón
    Diagonal izquierda, diagonal derecha
  • Estilo de paso
    Multa
  • Sistema de paso
    Circular

Descripción general

Descripción del fabricante
78659430 78659430 3/4 DIAMANTE FINO USA P
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron