Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador1/4 pulg.
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Comp. de diámetro del vástago piloto3/32 pulg.
- Diámetro del mango15/64 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- AplicaciónHierro fundido, compuestos, metales no ferrosos, no metálicos, plásticos
- Material de avellanadoCon punta de metal duro
- Dirección de corteAdelante
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.