Motion
78804044

Made in USA
78804044

Diámetro de 1-1/16", Mango de 3/4", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705937
No. Fabricante 78804044
Precio362.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78804044

Diámetro de 1-1/16", Mango de 3/4", Diámetro, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Acabado brillante, Punta de metal duro
Artículo MI #11705937
No. Fabricante 78804044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio362.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación
    Acero
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
78804044 78804044 USA 1 1/16 CAR TPD SS
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.