Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.0800 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0700 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x0.80
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoRetén de tuerca G
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.