Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja3-1/2 pulg.
- Grosor de la cuchilla1/32 pulg.
Details
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasTierra cóncava, contiene chaveta
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetal
- Número de dientes34
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
78961638 78961638 3-1/2X1/32X1 30TEETH U
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.