Motion
78961646

Made in USA
78961646

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 3-1/2” x 3/32”, diente 34 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11706054
No. Fabricante 78961646
Price$79.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78961646

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 3-1/2” x 3/32”, diente 34 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1”, Conexión de eje, Corte a mano derecha, Conexión a tierra cóncava, Contiene chaveta
Artículo MI #11706054
No. Fabricante 78961646

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$79.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3/32 pulg.

Details

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava, contiene chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    34
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
78961646 78961646 3-1/2X3/32X1 30TEETH U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo