Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- Grosor general9/16 pulg.
- Diámetro de ranura1-3/8 pulg.
- Ancho de la ranura3/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS
- ColorNegro
- Dureza45 - 55
- MaterialGoma de Buna-N
- Código PSC5340
- EspecificaciónMS35489-81
- TipoOjal de especificación militar,Ojal de obturación de orificio pequeño