Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7/16 pulg.
- Diámetro exterior15/16 pulg.
- Grosor general7/16 pulg.
- Diámetro de ranura11/16 pulg.
- Ancho de la ranura3/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS
- ColorNegro
- Dureza45 - 55
- MaterialGoma de Buna-N
- Código PSC5340
- EspecificaciónMS35489-71
- TipoOjal de especificación militar,Ojal de obturación de orificio pequeño