Motion
79458782

Made in USA
79458782

1-1/8 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 10" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Acabado chapado en zinc, 1-11/16" Hex
Artículo MI #11706118
No. Fabricante 79458782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79458782

1-1/8 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 10" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Acabado chapado en zinc, 1-11/16" Hex
Artículo MI #11706118
No. Fabricante 79458782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79458782 79458782 1-1/8-7X10 GR5 PIEZA ZP
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno