Motion
79458865

Made in USA
79458865

1-1/4 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 9" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Acabado chapado en zinc, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11706124
No. Fabricante 79458865
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79458865

1-1/4 - 7 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 9" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Acabado chapado en zinc, 1-7/8" Hex
Artículo MI #11706124
No. Fabricante 79458865
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 7 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79458865 79458865 1-1/4-7X9 GR5 ZP PARTI
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno