Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud3-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.