Motion
79461299

Made in USA
79461299

1-8 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud;Totalmente roscado, Acero grado 5 , Acabado galvanizado, 1-1/2" Hex
Artículo MI #11706180
No. Fabricante 79461299
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79461299

1-8 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud;Totalmente roscado, Acero grado 5 , Acabado galvanizado, 1-1/2" Hex
Artículo MI #11706180
No. Fabricante 79461299
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79461299 79461299 1-8X3-1/2 GR5 ZP COMPLETO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo