Especificaciones
Dimensiones
- Altura total64 pulg.
- Ancho general32
- Diámetro de la rueda16
- Ancho de rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoMango de lazo doble
- Capacidad de carga800 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de soldadura de pared contra incendios
- TipoCamión de mano de pared contra incendios
- Tipo de ruedaNeumático completo
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.