Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-3/8 pulg.
- Rango de diámetros de eje5/8 pulg.~1/2 pulg.
- Diámetro del cable0.1200 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, 302
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.