Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-3/4 pulg.
- Rango de diámetros de eje1 pulg.~7/8 pulg.
- Diámetro del cable0.1780 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, 302
Descripción general
Descripción del fabricante
79529848 79529848 7/8-1" SH 3-3/4 LG 18-
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.