Motion
79691820

Made in USA
79691820

1 mango de 1", broca de herramienta de un solo punto de roscado, E-16, grado C5
Artículo MI #11706234
No. Fabricante 79691820
Precio54.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79691820

1 mango de 1", broca de herramienta de un solo punto de roscado, E-16, grado C5
Artículo MI #11706234
No. Fabricante 79691820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Bisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    E-16
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    E
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79691820 79691820 E16 1X1X7" C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo