Motion
79691861

Made in USA
79691861

3/8 mango x 3/8", punta de herramienta de un solo punto de mandrinado de mango redondo, TRE-6, grado C5
Artículo MI #11706238
No. Fabricante 79691861
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79691861

3/8 mango x 3/8", punta de herramienta de un solo punto de mandrinado de mango redondo, TRE-6, grado C5
Artículo MI #11706238
No. Fabricante 79691861
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    15
  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado de hombro cuadrado en 45° barras
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    TRE-6
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    TRE
  • Tipo de bit de herramienta
    Mandrinado de mango redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
79691861 79691861 TRE6 3/8X1-3/4" C5 SEL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo