Motion
79691887

Made in USA
79691887

1/2 x Mango de 1/2", Punta de herramienta de mandrinar de mango redondo de un solo punto, TRE-8, Grado C5
Artículo MI #11706240
No. Fabricante 79691887
Precio37.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79691887

1/2 x Mango de 1/2", Punta de herramienta de mandrinar de mango redondo de un solo punto, TRE-8, Grado C5
Artículo MI #11706240
No. Fabricante 79691887

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    15
  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado de hombro cuadrado en 45° barras
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    TRE-8
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    TRE
  • Tipo de bit de herramienta
    Mandrinado de mango redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
79691887 79691887 TRE8 1/2X2-1/2" C5 CAR
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo