Motion
79695045

Made in USA
79695045

2" Diámetro x 1/16" Grosor, 1/2" Diámetro de orificio de eje, 190 dientes, Sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11706245
No. Fabricante 79695045
Precio266.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79695045

2" Diámetro x 1/16" Grosor, 1/2" Diámetro de orificio de eje, 190 dientes, Sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11706245
No. Fabricante 79695045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    190

Descripción general

Descripción del fabricante
79695045 79695045 2X1/16X1/2" 190T INTER
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo