Motion
79695078

Made in USA
79695078

Sierra de ranurado y ranurado de 1-1/4” x 1/8” 24 de metal duro integral de diente, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1/2”, Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11706246
No. Fabricante 79695078
Precio138.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79695078

Sierra de ranurado y ranurado de 1-1/4” x 1/8” 24 de metal duro integral de diente, sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 1/2”, Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11706246
No. Fabricante 79695078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    24
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
79695078 79695078 1-1/4X1/8X1/2AH 24T IN
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo