Motion
79748034

Made in USA
79748034

15 x 20 x 1", MERV 8, 30 a 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre y protección antimicrobiana, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11706316
No. Fabricante 79748034
Precio11.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
79748034

15 x 20 x 1", MERV 8, 30 a 35% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con soporte de alambre y protección antimicrobiana, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 625 CFM, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11706316
No. Fabricante 79748034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    14-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    15 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Estándar
  • CFM
    625
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.26 pulg.
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético antimicrobiano
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    30-35
  • Pliegues por pie cuadrado
    12
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
79748034 79748034 15X20X1 RESTRICCIÓN DE OLOR
  • Antimicrobiano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo