Motion
80063068

Made in USA
80063068

7 Gallon, 200 Max psi Universal Horizontal Tank-3/4" Inlet, 17" Tank Length x 12" Tank Diam
Artículo MI #11706355
No. Fabricante 80063068
Precio1,035.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063068

7 Gallon, 200 Max psi Universal Horizontal Tank-3/4" Inlet, 17" Tank Length x 12" Tank Diam
Artículo MI #11706355
No. Fabricante 80063068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,035.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/4
  • Profundidad general
    17.00 pulg.
  • Longitud total
    17.00 pulg.
  • Peso del envío
    26.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    7.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063068 80063068 12" X 17" 7.0 GALÓN U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo