Motion
80063308

Made in USA
80063308

Tanque horizontal de 10 galones, 200 psi máx. con Plate-30" de longitud del tanque x 10" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706361
No. Fabricante 80063308
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063308

Tanque horizontal de 10 galones, 200 psi máx. con Plate-30" de longitud del tanque x 10" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706361
No. Fabricante 80063308
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    30.00 pulg.
  • Longitud total
    30.00 pulg.
  • Peso del envío
    45.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    10 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063308 80063308 10" X 30" 10.0 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo