Motion
80063332

Made in USA
80063332

Tanque horizontal de 15 galones, 200 psi máx. con Plate-33" Longitud del tanque x 12" Diámetro del tanque
Artículo MI #11706362
No. Fabricante 80063332
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063332

Tanque horizontal de 15 galones, 200 psi máx. con Plate-33" Longitud del tanque x 12" Diámetro del tanque
Artículo MI #11706362
No. Fabricante 80063332
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    33.00 pulg.
  • Longitud total
    33.00 pulg.
  • Peso del envío
    56.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    15 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063332 80063332 12" X 33" 15.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo