Motion
80063456

Made in USA
80063456

Tanque horizontal de 60 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 48" de longitud del tanque x 20" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706366
No. Fabricante 80063456
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063456

Tanque horizontal de 60 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 48" de longitud del tanque x 20" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706366
No. Fabricante 80063456
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    48.00 pulg.
  • Longitud total
    48.00 pulg.
  • Peso del envío
    197.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    60.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063456 80063456 20" X 48" 60.0 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo