Motion
80063480

Made in USA
80063480

Tanque horizontal de 80 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 63" de longitud del tanque x 20" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706367
No. Fabricante 80063480
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063480

Tanque horizontal de 80 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 63" de longitud del tanque x 20" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706367
No. Fabricante 80063480
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    63.00 pulg.
  • Longitud total
    63.00 pulg.
  • Peso del envío
    251.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    80 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063480 80063480 20" X 63" 80.0 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo