Motion
80063514

Made in USA
80063514

Tanque horizontal de 120 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 69" de longitud del tanque x 24" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706368
No. Fabricante 80063514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063514

Tanque horizontal de 120 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 69" de longitud del tanque x 24" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706368
No. Fabricante 80063514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    69.00 pulg.
  • Longitud total
    69.00 pulg.
  • Peso del envío
    375.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    120 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063514 80063514 24" X 69" 120.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo