Motion
80063548

Made in USA
80063548

Tanque horizontal de 200 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 72" de longitud del tanque x 30" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706369
No. Fabricante 80063548
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063548

Tanque horizontal de 200 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 72" de longitud del tanque x 30" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706369
No. Fabricante 80063548
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    72.00 pulg.
  • Longitud total
    72.00 pulg.
  • Peso del envío
    626.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    200.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063548 80063548 30" X 72" 200.0 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo