Motion
80063571

Made in USA
80063571

Tanque horizontal de 240 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 84" de longitud del tanque x 30" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706370
No. Fabricante 80063571
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063571

Tanque horizontal de 240 galones, 200 psi máx. con Plate-2" de entrada, 84" de longitud del tanque x 30" de diámetro del tanque
Artículo MI #11706370
No. Fabricante 80063571
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    84.00 pulg.
  • Longitud total
    84.00 pulg.
  • Peso del envío
    711.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    240.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063571 80063571 30" X 84" 240.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo