Motion
80063696

Made in USA
80063696

15 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-33" Tank Length x 12" Tank Diam
Artículo MI #11706372
No. Fabricante 80063696
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063696

15 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-33" Tank Length x 12" Tank Diam
Artículo MI #11706372
No. Fabricante 80063696
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    33.00 pulg.
  • Longitud total
    33.00 pulg.
  • Peso del envío
    56.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    15 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063696 80063696 12" X 33" 15.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo