Motion
80063720

Made in USA
80063720

20 galones, 200 psi máx. Entrada horizontal de Tank-1-1/2", longitud del tanque de 33" x diámetro del tanque de 14"
Artículo MI #11706373
No. Fabricante 80063720
Precio1,609.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063720

20 galones, 200 psi máx. Entrada horizontal de Tank-1-1/2", longitud del tanque de 33" x diámetro del tanque de 14"
Artículo MI #11706373
No. Fabricante 80063720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,609.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1-1/2
  • Profundidad general
    33.00 pulg.
  • Longitud total
    33.00 pulg.
  • Peso del envío
    71.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    20 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063720 80063720 14" X 33" 20.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo