Motion
80063753

Made in USA
80063753

30 galones, 200 psi máx. Entrada horizontal de Tank-1-1/2", longitud del tanque de 38" x diámetro del tanque de 16"
Artículo MI #11706374
No. Fabricante 80063753
Precio2,152.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063753

30 galones, 200 psi máx. Entrada horizontal de Tank-1-1/2", longitud del tanque de 38" x diámetro del tanque de 16"
Artículo MI #11706374
No. Fabricante 80063753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,152.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1-1/2
  • Profundidad general
    38.00 pulg.
  • Longitud total
    38.00 pulg.
  • Peso del envío
    107.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    30.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063753 80063753 16" X 38" 30.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo