Motion
80063902

Made in USA
80063902

Tanque vertical de 60 galones, 200 psi máx. con entrada de Plate-3/4", longitud del tanque de 48" x diámetro del tanque de 20"
Artículo MI #11706377
No. Fabricante 80063902
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063902

Tanque vertical de 60 galones, 200 psi máx. con entrada de Plate-3/4", longitud del tanque de 48" x diámetro del tanque de 20"
Artículo MI #11706377
No. Fabricante 80063902
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/4
  • Profundidad general
    48.00 pulg.
  • Longitud total
    48.00 pulg.
  • Peso del envío
    191.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    60.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063902 80063902 20" X 48" 60.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo