Motion
80063969

Made in USA
80063969

Tanque vertical de 120 galones, 200 psi máx. con Plate-2", longitud del tanque de 46" x diámetro del tanque de 30"
Artículo MI #11706379
No. Fabricante 80063969
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80063969

Tanque vertical de 120 galones, 200 psi máx. con Plate-2", longitud del tanque de 46" x diámetro del tanque de 30"
Artículo MI #11706379
No. Fabricante 80063969
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    46.00 pulg.
  • Longitud total
    46.00 pulg.
  • Peso del envío
    467.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    120 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80063969 80063969 30" X 46" 120.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo