Motion
80064116

Made in USA
80064116

80 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank-2" Inlet, 46" Tank Length x 24" Tank Diam
Artículo MI #11706382
No. Fabricante 80064116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80064116

80 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank-2" Inlet, 46" Tank Length x 24" Tank Diam
Artículo MI #11706382
No. Fabricante 80064116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    46.00 pulg.
  • Longitud total
    46.00 pulg.
  • Peso del envío
    211.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    80 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80064116 80064116 24" X 46" 80.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo