Motion
80064231

Made in USA
80064231

200 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank with Skirt-2" Inlet, 72" Tank Length x 30" Tank Diam
Artículo MI #11706384
No. Fabricante 80064231
Precio5,881.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80064231

200 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank with Skirt-2" Inlet, 72" Tank Length x 30" Tank Diam
Artículo MI #11706384
No. Fabricante 80064231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,881.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2
  • Profundidad general
    72.00 pulg.
  • Longitud total
    72.00 pulg.
  • Peso del envío
    540.000 lb

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Capacidad de volumen
    200.0 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
80064231 80064231 30" X 72" 200.0 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo