Motion
80124100

Made in USA
80124100

Puerto de 5", 14" de alto x 16" de ancho, filtro FRL;800 SCFM, 220°F máx.
Artículo MI #11706397
No. Fabricante 80124100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80124100

Puerto de 5", 14" de alto x 16" de ancho, filtro FRL;800 SCFM, 220°F máx.
Artículo MI #11706397
No. Fabricante 80124100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    5 NPT

Detalles

  • Temperatura máxima
    220 °F
  • Tipo de medio
    Poliéster
  • Clasificación de micras
    5
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
80124100 80124100 5" MPT AIRE DE ACERO AL CARB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo