Motion
80479504

Made in USA
80479504

8 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/4" Carburo Sólido, Múltiples Formas de Cabeza, Ángulo Incluido 14°
Artículo MI #11706468
No. Fabricante 80479504
Precio414.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80479504

8 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/4" Carburo Sólido, Múltiples Formas de Cabeza, Ángulo Incluido 14°
Artículo MI #11706468
No. Fabricante 80479504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio414.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/8, 1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    14,14
  • Longitud total
    2-1/2, 2-1/4, 2-3/4, 2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro integral
  • Forma de la cabeza
    (2) Cilindro con extremo del radio, (2) Árbol con extremo del radio, Bola, Cono con extremo del radio, Cilindro, Árbol puntiagudo
  • Especificación de la industria
    SA-5, SC-3, SC-5, SD-5, SF-3, SF-5, SG-3, SL-4
  • Número de piezas
    8
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte doble

Descripción general

Descripción del fabricante
80479504 80479504 1/4SH CORTE DOBLE 8PC U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo