Motion
80803323

Made in USA
80803323

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11706479
No. Fabricante 80803323
Precio37.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
80803323

Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 300 fpm, material sintético
Artículo MI #11706479
No. Fabricante 80803323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    23-1/2 pulg.
  • Anchura real
    29-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    24 pulg.
  • Ancho total nominal
    30 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1500
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    300 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    10
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
80803323 80803323 24X30X1 CABEZA ALTA INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo