Especificaciones
Dimensiones
- Altura real19-3/8 pulg., 19.380 pulg.
- Anchura real23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
- Clasificación MERV14
- Altura total nominal20 pulg.
- Ancho total nominal24 pulg.
Detalles
- Profundidad real11-1/2 pulg.
- CapacidadAlto
- CFM1675
- Tipo de filtroMinipliegue de banco en V
- Resistencia final a Fpm2 pulg.
- Material del bastidorPlástico
- Resistencia inicial a Fpm0.39 pulg.
- Bastidor integradoSí
- Flujo de aire máximo500 FPM
- Temperatura máxima200˚ F
- Tipo de medioMicrofibra de vidrio
- Profundidad total nominal12 pulg.
- Eficiencia de captura de partículas95
- Estándares cumplidosUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Minipliegue