Motion
81121410

Made in USA
81121410

24 x 24 x 12", MERV 14, 95% Eficiencia, Microfibra con filtro de aire V-Bank Mini-Pleat, Marco de plástico, 500 FPM máx., 2,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11706491
No. Fabricante 81121410
Precio475.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81121410

24 x 24 x 12", MERV 14, 95% Eficiencia, Microfibra con filtro de aire V-Bank Mini-Pleat, Marco de plástico, 500 FPM máx., 2,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11706491
No. Fabricante 81121410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio475.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg., 23.380 pulg.
  • Clasificación MERV
    14
  • Altura total nominal
    24 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    11-1/2 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    2000
  • Tipo de filtro
    Minipliegue de banco en V
  • Resistencia final a Fpm
    2 pulg.
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.39 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Microfibra de vidrio
  • Profundidad total nominal
    12 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    95
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
81121410 81121410 24X24X12 FP95 % VBANK M
  • Minipliegue

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo