Motion
81262164

Made in USA
81262164

25 a 40 TPI, paso de 0.03mm a 0.04mm , fresa de rosca de perfil único interna/externa, diámetro Noml de 1/4", diámetro de corte de 1/4", diámetro de mango de 1/4", 4 canales, diámetro de cuello de 0.15", longitud de cuello de 1", 2-1/2" OAL, acabado brillante
Artículo MI #11706503
No. Fabricante 81262164
Precio91.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81262164

25 a 40 TPI, paso de 0.03mm a 0.04mm , fresa de rosca de perfil único interna/externa, diámetro Noml de 1/4", diámetro de corte de 1/4", diámetro de mango de 1/4", 4 canales, diámetro de cuello de 0.15", longitud de cuello de 1", 2-1/2" OAL, acabado brillante
Artículo MI #11706503
No. Fabricante 81262164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.2500 pulg.
  • Diámetro nominal mínimo
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.1500 pulg.
  • Longitud del cuello
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro integral
  • Paso máximo
    0.04 mm
  • Máximo de roscas por
    40 pulg.
  • Paso mínimo
    0.03 mm
  • Roscas mínimas por
    25 pulg.
  • Número de canales
    4
  • Tipo de rosca
    Interno/externo

Descripción general

Descripción del fabricante
81262164 81262164 1/4 X 1/4 USA S/CAR TH
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo