Motion
81440067

Made in USA
81440067

0.5° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706508
No. Fabricante 81440067
Precio46.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81440067

0.5° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706508
No. Fabricante 81440067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/32 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    0.50

Descripción general

Descripción del fabricante
81440067 81440067 1/2D 3/32X1-1/4X3-1/8
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo