Motion
81440455

Made in USA
81440455

1° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 3-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con canal 3 - Sin recubrimiento, 5-1/2" OAL, Diámetro de mango 1/2", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706532
No. Fabricante 81440455
Precio105.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81440455

1° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 3-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con canal 3 - Sin recubrimiento, 5-1/2" OAL, Diámetro de mango 1/2", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706532
No. Fabricante 81440455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    1.00

Descripción general

Descripción del fabricante
81440455 81440455 1D 1/4X1/2X3-1/4X5-1/2
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo