Motion
81441198

Made in USA
81441198

3° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo cuadrado cónico de acero de alta velocidad con canal 3 - Sin recubrimiento, 2-7/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706573
No. Fabricante 81441198
Precio45.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81441198

3° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo cuadrado cónico de acero de alta velocidad con canal 3 - Sin recubrimiento, 2-7/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706573
No. Fabricante 81441198

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    3.00

Descripción general

Descripción del fabricante
81441198 81441198 3D 1/8X3/8X1X2-7/8 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo