Motion
81441289

Made in USA
81441289

3° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 3" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 5" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11706580
No. Fabricante 81441289
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81441289

3° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 3" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 5" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11706580
No. Fabricante 81441289
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    3.00

Descripción general

Descripción del fabricante
81441289 81441289 3D 3/16X1/2X3X5 USA HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo