Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tipo de extremoCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Ángulo cónico por lado3.00
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.