Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/2 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tipo de extremoCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Ángulo cónico por lado7.00
Descripción general
Descripción del fabricante
81441974 81441974 7D 1/8X1/2X1-1/2X3-1/4
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.