Motion
81442014

Made in USA
81442014

7° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706615
No. Fabricante 81442014
Precio126.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81442014

7° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11706615
No. Fabricante 81442014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    7.00

Descripción general

Descripción del fabricante
81442014 81442014 7D 1/4X3/4X2-1/4X4-1/2
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo