Motion
81548133

Made in USA
81548133

1 Carat Single Point Turntable Head Diamond Dresser - 7/16" Shank Diam, 1-1/4" Shank Length
Artículo MI #11706711
No. Fabricante 81548133
Precio261.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
81548133

1 Carat Single Point Turntable Head Diamond Dresser - 7/16" Shank Diam, 1-1/4" Shank Length
Artículo MI #11706711
No. Fabricante 81548133

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño en quilates
    1
  • Longitud del cabezal
    5/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de punto
    Punto único
  • Restablecimiento
    Reiniciable

Descripción general

Descripción del fabricante
81548133 81548133 1CT 7/16X1-1/4"SHK TUR
  • Los alisadores de diamante de un solo punto ofrecen un filo de corte recto que elimina los abrasivos desgastados y afila la rueda de amolado. Se utilizan comúnmente para perfiles simples, roscas y amolado de engranajes. Están fabricados con pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo